ホワイトボード用マーカーインクガイイスタンダードタイプ細字

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27190905 品番 PM-BN101B
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

インク補充式タイプのスタンダードボディーのホワイトボード用マーカーです。
キャップを開けたままでも2日間ペン先が乾きにくい、ノンドライインクを使用しています。
かすれにくく濃いインクなので、コピー黒板で認識しづらい緑色もクッキリきれいに写ります。
再生材料を使用した、グリーン購入法適合商品です。

線幅(mm)1.2〜1.7 仕様油性ノンドライインク(アルコール系)、インク補充式 材質再生材配合率/軸・キャップ・尾栓:R-PP100% 軸径(Φmm)Φ13.5 長さ(mm)110 種類細字 エコマーク認定認定 インク色 グリーン購入法適合 色(軸) 商品タイプ補充式本体 線の太さ細字 エコマーク認定番号17 112 127 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ノンドライ性能は、温度23℃、湿度50%の環境下のメーカーデータです。使用環境によって性能は異なります。※ご使用後は、キャップをしっかりしめて横置きに保管してください。(ペン先を上にしての保管は、インクが薄くなる原因になります)※ホワイトボードの板面により、消去性に差が出ることがありますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする