曜日別特売
PM-BN101R ホワイトボード用マーカーインクガイイスタンダードタイプ細字 コクヨ 27190932

ホワイトボード用マーカーインクガイイスタンダードタイプ細字

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード27190932品番PM-BN101R
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

インク補充式タイプのスタンダードボディーのホワイトボード用マーカーです。
キャップを開けたままでも2日間ペン先が乾きにくい、ノンドライインクを使用しています。
かすれにくく濃いインクなので、コピー黒板で認識しづらい緑色もクッキリきれいに写ります。
再生材料を使用した、グリーン購入法適合商品です。

線幅(mm)1.2~1.7仕様油性ノンドライインク(アルコール系)、インク補充式材質再生材配合率/軸・キャップ・尾栓:R-PP100%軸径(Φmm)Φ13.5長さ(mm)110種類細字エコマーク認定認定インク色グリーン購入法適合色(軸)商品タイプ補充式本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 127繰り返し・詰め替え対応
注意
※ノンドライ性能は、温度23℃、湿度50%の環境下のメーカーデータです。使用環境によって性能は異なります。※ご使用後は、キャップをしっかりしめて横置きに保管してください。(ペン先を上にしての保管は、インクが薄くなる原因になります)※ホワイトボードの板面により、消去性に差が出ることがありますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする