PM-BN103G ホワイトボード用マーカーインクガイイスタンダードタイプ太字 コクヨ 補充式本体 27190966

ホワイトボード用マーカーインクガイイスタンダードタイプ太字

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード27190966 品番PM-BN103G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180
この商品はインク色など4種類から選べます 他の種類を見る

使い切りタイプのスタンダードボディーのホワイトボード用マーカーです。
キャップを開けたままでも3日間ペン先が乾きにくい、ノンドライインクを使用しています。
かすれにくく濃いインクなので、コピー黒板で認識しづらい緑色もクッキリきれいに写ります。
再生材料を使用した、グリーン購入法適合商品です。

インク色 仕様油性ノンドライインク(アルコール系)、インク補充式 材質再生材配合率/軸・キャップ・尾栓:R-PP100% 軸径(Φmm)Φ20 長さ(mm)130 種類太字 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 色(軸) 商品タイプ補充式本体 線の太さ太字 エコマーク認定番号17 112 127
注意
※ノンドライ性能は、温度23℃、湿度50%の環境下のメーカーデータです。使用環境によって性能は異なります。※ご使用後は、キャップをしっかりしめて横置きに保管してください。(ペン先を上にしての保管は、インクが薄くなる原因になります)※ホワイトボードの板面により、消去性に差が出ることがありますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする