曜日別特売
PM-BN102B ホワイトボード用マーカーインクガイイスタンダードタイプ中字 コクヨ 27190984

PM-BN102B ホワイトボード用マーカーインクガイイスタンダードタイプ中字 コクヨ 27190984
PM-BN102B ホワイトボード用マーカーインクガイイスタンダードタイプ中字 コクヨ 27190984
PM-BN102B ホワイトボード用マーカーインクガイイスタンダードタイプ中字 コクヨ 27190984

ホワイトボード用マーカーインクガイイスタンダードタイプ中字

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード27190984品番PM-BN102B
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

インク補充式のスタンダードボディーのホワイトボード用マーカーです。
キャップを閉め忘れても、ペン先が乾きにくいノンドライインクを使用しています。
再生材料を使用した、グリーン購入法適合商品です。

線幅(mm)約2.1~2.6仕様油性ノンドライインク(アルコール系)、インク補充式材質再生材配合率/軸・キャップ・尾栓:R-PP100%軸径(Φmm)Φ18長さ(mm)121種類中字エコマーク認定認定インク色グリーン購入法適合色(軸)商品タイプ補充式本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 127繰り返し・詰め替え対応
注意
※ノンドライ性能は、温度23℃、湿度50%の環境下のメーカーデータです。使用環境によって性能は異なります。※ご使用後は、キャップをしっかりしめて横置きに保管してください。(ペン先を上にしての保管は、インクが薄くなる原因になります)※ホワイトボードの板面により、消去性に差が出ることがありますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27190993
2016-10-31
用途: ホワイトボードへの書き込み
株式会社川島工業所

コクヨ製なので安心して注文しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする