PM-L313-2 2色蛍光マーカーデュアルソフト コクヨ 特殊角芯 水性顔料インク(OA対応) 27191045

2色蛍光マーカーデュアルソフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色ソフトグリーン/ソフトパープル 注文コード27191045 品番PM-L313-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品はインク色3種類から選べます 他の種類を見る

淡い色なので、マーキングしたところの文字が読みやすい。たくさん引いたり、多色を使ってもうるさくなく、スケジュール帳や参考書のマーキングに最適です。
淡い色なので、裏写りしにくく、裏側のページへの影響が少ないです。
くるっと回すだけで色分けできるので、持ち替える煩わしさや、キャップの開け閉めの手間がありません。
2色で1本なので、複数の蛍光マーカーを持ち歩くときもかさばりません。

インク色ソフトグリーン/ソフトパープル 商品タイプ使い切り本体 材質再生材配合率/軸・内尾栓:R-PP100%、キャップ:PP 軸径(Φmm)Φ15 長さ(mm)131 タイプデュアル 線幅(mm)3.4 インク水性顔料インク(OA対応) 色数2色 線の太さ特殊角芯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする