PM-L301P スリーウェイ蛍光マーカー コクヨ 27191072

スリーウェイ蛍光マーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本インク色ピンク注文コード27191072品番PM-L301P
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

上下持ち替え不要!3WAYMARKER/従来のツインマーカーと違い、カブトムシの角のようなペン先1つで、太線・細線・二重線(囲み線)と3種類の線が引けます。ペン先を使い分けるためにペンの上下を持ち替える必要がありません。
文字囲みには二重線/文字を囲むようにマークできる二重線は、コピー時におすすめ。マーカーの色が文字にかぶらないため、見やすさを保てます。
コクヨデザインアワード受賞作品(2007年優秀賞)を元に、日常使いやすい規格にアレンジし生まれた製品です。

商品タイプ使い切り本体材質軸・キャップ:PP、尾栓:R-PP、クリップ:R-ABS軸径(Φmm)Φ11長さ(mm)140タイプシングル線幅(mm)1.0~5.0インク色ピンクインク水性顔料インク(OA対応)線の太さ特殊角芯(太線/細線/二重線)

商品説明動画

蛍光マーカー<ビートルティップ>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする