スリーウェイ蛍光マーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 インク色ライトグリーン 軸径(Φmm)Φ11 注文コード27191106 品番PM-L301G
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品はインク色・軸径・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

上下持ち替え不要!3WAYMARKER/従来のツインマーカーと違い、カブトムシの角のようなペン先1つで、太線・細線・二重線(囲み線)と3種類の線が引けます。ペン先を使い分けるためにペンの上下を持ち替える必要がありません。
文字囲みには二重線/文字を囲むようにマークできる二重線は、コピー時におすすめ。マーカーの色が文字にかぶらないため、見やすさを保てます。
コクヨデザインアワード受賞作品(2007年優秀賞)を元に、日常使いやすい規格にアレンジし生まれた製品です。

商品タイプ使い切り本体 材質軸・キャップ:PP、尾栓:R-PP、クリップ:R-ABS 軸径(Φmm)Φ11 長さ(mm)140 タイプシングル 線幅(mm)1.0〜5.0 インク色ライトグリーン インク水性顔料インク(OA対応) 線の太さ特殊角芯(太線/細線/二重線)

商品説明動画

蛍光マーカー<ビートルティップ>

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする