2色蛍光マーカー<ビートルティップ・デュアルカラー>

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 27191158 品番 PM-L303-3S
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

くるっと回すだけで色分けできるので、持ち替える煩わしさや、キャップの開け閉めの手間がありません。思考をとぎれさせずに効率よくマーキングできます。
立ったままでも片手で色分けできるので、通勤・通学途中の資料チェックや試験勉強に最適です。
複数の蛍光マーカーを持ち歩く時も、マーカーの本数が減るためペンケースなどがかさばりません。

インク色3本セット(イエロー/ピンク・ライトグリーン/パープル・オレンジ/ライトブルー) 商品タイプ使い切り本体 仕様PM-L303-1・2・3 材質再生材配合率/軸・内尾栓:R-PP100%、ケース/硬質ポリオレフィンシート タイプデュアル 線幅(mm)3.4 インク水性顔料インク(OA対応) 外寸法・幅(mm)46 外寸法・高さ(mm)132 色数2色 グリーン購入法適合 線の太さ特殊角芯

商品説明動画

蛍光マーカー<ビートルティップデュアルカラー>

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27191124
2020-03-12
用途:
ピンクの色がでない!!
製造業

ストック用に、買いました。一か月くらい引き出しに入れておいて、描こうと思ったら、
ピンクが薄い。10か所ほどチェックしたら、カサカサになりました。
文房具は買うのを控えようかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする