コクヨ
コクヨの 掲示用品
コクヨの 掲示用小物
コクヨの マグネット用品
マグネットシート曜日 日曜休日対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27191377
品番
マク-330
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
日〜土まで、5週間分セットされています。ホワイトボードなどの月行事予定表の曜日欄に便利
商品タイプ
曜日
外寸法(mm)
270×125×t0.8
仕様
曜日(36片入り)
材質
PVC-P
色
ホワイト
種類
休日赤字対応(日曜)
文字種別
曜日
一辺長さ(mm)
27×27×t0.8