コクヨ
コクヨの 掲示用品
コクヨの 掲示用小物
コクヨの マグネット用品
マグネットシート数字 抜き字黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27191386
品番
マク-331
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ホワイトボードの日付けや、保管庫の記号として、ご使用いただけます。
オフィスのサインもきれいに、すっきり思いのまま表示できます。
商品タイプ
数字
外寸法(mm)
300×100×t0.8
仕様
抜き文字・黒
材質
表面:PVC-P、裏面:マグネットシート
種類
数字
文字種別
数字