コクヨ
コクヨの 掲示用品
コクヨの 掲示用小物
コクヨの マグネット用品
マグネットシート(カットタイプ)見出し
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27191465
品番
マク-365W
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
カット済みですぐ使える。
ホワイトボードの氏名ラベルなどに最適です。
材質/表面:塩ビシート、裏面:マグネットシート。
商品タイプ
見出し
外寸法(mm)
150×100×t0.5
仕様
つやなし、等方性
材質
表面:PVC-P、裏面:マグネットシート
種類
見出し大
一辺長さ(mm)
38・87
片数
3
注意
※油性マーカーで書いた文字は消去できません。※ホワイトボード用マーカーは書き消しともにできません。