強力マグネットフック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 27191657 品番 フク-261W
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

コンパクトでも強力なマグネットフックです。
上下に動かすことが可能な使いやすいフックです。

耐荷重(kg)約0.5kg 特性強力 仕様ヨーク付きマグネット 材質本体:ABS、フック:スチール丸棒 フックブランコ 外寸法・幅(mm)28 外寸法・高さ(mm)45 定格荷重(N [kgf])4.9N(約500gF) 外寸法・奥行(mm)21

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27191623
2017-06-19
用途:
ヘルメット掛け
建設業・工事業

直ぐに磁石部がとれた。
他に同様の物がなっかたので、今後はダイソーの商品を購入する。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

対象商品:
27191632
2018-10-03
用途:
室内、室外用の箒かけ
卸売・小売業

強力と謳われている通り、磁石が強固でびくともしない。とても快適に使用させてもらっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする