ツインリングメモA7<カラータグ>

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27191903 品番CTメ-C70B
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

2色のカラーフィルムからなるバイカラーツインリングメモです。表紙にチケットなどを入れられるポケット付。中身のノートには切取りミシン目入り。

サイズA7 種類リングメモ(タテ型) 枚数90 紙質中紙/上質紙、表紙/透明PP 5mm方眼罫 中紙寸法縦(mm)105 中紙寸法横(mm)74 色(表紙)ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする