コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの メモ帳
ツインリングメモA7<カラータグ>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27191912
品番
CTメ-C70P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
2色のカラーフィルムからなるバイカラーツインリングメモです。表紙にチケットなどを入れられるポケット付。中身のノートには切取りミシン目入り。
サイズ
A7
種類
リングメモ(タテ型)
枚数
90
紙質
中紙/上質紙、表紙/透明PP
罫
5mm方眼罫
中紙寸法縦(mm)
105
中紙寸法横(mm)
74
色(表紙)
ピンク
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27191912
CTメ-C70P
06610059
メ-SV778S4-P
ソフトリングメモ スーファ方眼 A7
コクヨ
1冊(80枚)
¥
399
税込
¥
439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)