コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの メモ帳
ツインリングメモA7<カラータグ>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27191937
品番
CTメ-C70Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥210
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
2色のカラーフィルムからなるバイカラーツインリングメモです。表紙にチケットなどを入れられるポケット付。中身のノートには切取りミシン目入り。
サイズ
A7
種類
リングメモ(タテ型)
枚数
90
紙質
中紙/上質紙、表紙/透明PP
罫
5mm方眼罫
中紙寸法縦(mm)
105
中紙寸法横(mm)
74
色(表紙)
イエロー