コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
タックメモ 付箋タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
27192253
品番
メ-1003-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥260
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
付箋タイプ。
従来の手軽に貼れて、きれいにはがせる機能はそのままに、使用目的に合わせ、より正確に伝達できるタックメモです。
種別
レギュラーサイズ
商品構成
単色
縦(mm)
74
横(mm)
25
枚数
100枚×2本入り
紙質
色特殊紙
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27192253
メ-1003-B
04433164
メ-1003N-B
タックメモ 付箋タイプ
コクヨ
1冊(100枚×2本)
¥
319
税込
¥
351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)