コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
タックメモ 付箋タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
注文コード
27192296
品番
メ-1013
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
付箋タイプ。
従来の手軽に貼れて、きれいにはがせる機能はそのままに、使用目的に合わせ、より正確に伝達できるタックメモです。
種別
レギュラーサイズ(4色ミックス)
商品構成
アソート
縦(mm)
74
横(mm)
25
枚数
100枚×4本入り
紙質
色特殊紙