コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
タックメモ 付箋タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
27192305
品番
メ-1053N-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
付箋タイプ。
従来の手軽に貼れて、きれいにはがせる機能はそのままに、使用目的に合わせ、より正確に伝達できるタックメモです。
商品構成
単色
種類
レギュラーサイズ(赤帯)
縦(mm)
74
横(mm)
25
枚数
100枚×2本入り
紙質
特殊紙