コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
タックメモ 付箋 ミニサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
27192402
品番
メ-1005N-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥310
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
付箋ミニサイズ。
さらに小さなボディの省スペース設計。
小さな本や書類のチェックに使いやすいミニサイズ。
種類
ミニサイズ
枚数
100枚×5本入り
縦(mm)
52
商品構成
単色
横(mm)
14.5
紙質
色特殊紙