コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
タックメモ 付箋 ミニサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
27192427
品番
メ-1015N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥310
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
付箋ミニサイズ。
さらに小さなボディの省スペース設計。
小さな本や書類のチェックに使いやすいミニサイズ。
種別
ミニサイズ(4色ミックス)
枚数
100枚×5本入り
縦(mm)
52
商品構成
アソート
横(mm)
14.5
紙質
色特殊紙
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27192427
メ-1015N
74308773
メ-1015
タックメモ 付箋 ミニサイズ
コクヨ
1パック(5本)
¥
399
税込
¥
439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)