コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
タックメモ 蛍光色 付箋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
27192637
品番
メ-1303-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥370
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
レギュラーサイズです
用途
「タテ・ヨコ寸法」のヨコ側が粘着部分になっています。
種別
付箋・レギュラーサイズ
枚数
100枚×2本入り
縦(mm)
74
商品構成
単色
横(mm)
25
紙質
色特殊紙(蛍光色)