コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
タックメモ 徳用 付箋サイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
種別
レギュラーサイズ
注文コード
27192734
品番
メ-2003N-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
大量用途向けのお徳用タイプです。
縦(mm)
74
横(mm)
25
枚数
100枚×20本入り
紙質
色特殊紙
商品構成
単色
種別
レギュラーサイズ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27192734
メ-2003N-B
04433286
メ-2003-B
タックメモ お徳用 付箋タイプ レギュラー
コクヨ
1箱(100枚×20本)
¥
2,798
税込
¥
3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)