コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
タックメモ 徳用 付箋サイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
種別
レギュラーサイズ
注文コード
27192752
品番
メ-2003-P
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
大量用途向けのお徳用タイプです。
縦(mm)
75
横(mm)
25
枚数
100枚×20本入り
紙質
色特殊紙
商品構成
単色
種別
レギュラーサイズ