メ-2013N タックメモ 徳用 付箋サイズ コクヨ 27192768

タックメモ 徳用 付箋サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 種別レギュラーサイズ(4色ミックス) 注文コード27192768 品番メ-2013N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は種別など7種類から選べます 他の種類を見る

大量用途向けのお徳用タイプです。

縦(mm)74 横(mm)25 枚数100枚×20本入り 紙質色特殊紙 商品構成アソート 種別レギュラーサイズ(4色ミックス)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27192768 メ-2013N 04433304 メ-2013 タックメモ お徳用 付箋タイプ レギュラー コクヨ タックメモ お徳用 付箋タイプ レギュラー コクヨ 1箱(100枚×20本) 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする