コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
タックメモ 徳用 付箋 ハーフサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
27192813
品番
メ-2004N-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
大量用途向けのお徳用タイプです。
種類
ハーフサイズ
縦(mm)
74
横(mm)
12.5
枚数
100枚×20本入り
紙質
色特殊紙
商品構成
単色