コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
タックメモ 徳用 付箋 ハーフサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
27192838
品番
メ-2005
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
大量用途向けのお徳用タイプです。
縦(mm)
50
横(mm)
15
枚数
100枚×25本入り
紙質
色特殊紙
商品構成
単色
種別
ミニサイズ(イエロー)