コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの ノート付箋
タックメモ徳用ノートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27192917
品番
メ-2020-Y
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
商品構成
単色
種別
A7サイズヨコ
枚数
500
縦(mm)
74
横(mm)
105
紙質
色特殊紙