メ-2102N タックメモ 徳用 電話メモ A8 タテ コクヨ 単色 27192953

タックメモ 徳用 電話メモ A8 タテ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27192953 品番メ-2102N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電話メモ(A8サイズ)。
大量用途向けのお徳用タイプです。

サイズ電話メモ・A8サイズ 枚数50枚×10冊入り 縦(mm)74 商品構成単色 横(mm)52 紙質色特殊紙(蛍光色)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27192953 メ-2102N 74308798 メ-2102 タックメモ 徳用 電話メモ A8 タテ コクヨ タックメモ 徳用 電話メモ A8 タテ コクヨ 1冊 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする