コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
タックメモ 蛍光ミニお徳用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
27192978
品番
メ-2315N
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
52×14.5mmサイズが25本入っています。
種別
ミニサイズ(4色ミックス)
枚数
100枚×25本入り
縦(mm)
50
商品構成
アソート
横(mm)
15
紙質
色特殊紙(蛍光色)