コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの ノート付箋
タックメモ 超徳用タイプ 正方形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20冊)
注文コード
27192996
品番
メ-3001N
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
ノートタイプ。
大量用途向けの超徳用タイプです。
種別
正方形(イエロー)
枚数
100枚×20冊入り
縦(mm)
74
商品構成
単色
横(mm)
74
紙質
色特殊紙