コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
タックメモ 超徳用タイプ 付箋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(40本)
注文コード
27193014
品番
メ-3003N
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
大量用途向けの超徳用タイプです。
種別
レギュラーサイズ(イエロー)
枚数
100枚×40本入り
縦(mm)
74
商品構成
単色
横(mm)
25
紙質
色特殊紙