タックメモ 超徳用タイプ 付箋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40本) 注文コード 27193023 品番 メ-3013N
参考基準価格(税別)¥5,860 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

大量用途向けの超徳用タイプです。

種別レギュラーサイズ(4色ミックス) 枚数100枚×40本入り 縦(mm)74 商品構成アソート 横(mm)25 紙質色特殊紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする