コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
タックメモ 超徳用タイプ 付箋ハーフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40本)
注文コード
27193032
品番
メ-3004N
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大量用途向けの超徳用タイプです。
種別
ハーフサイズ(イエロー)
枚数
100枚×40本入り
縦(mm)
75
商品構成
単色
横(mm)
12.5
紙質
色特殊紙