コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
タックメモ 超徳用タイプ 付箋ハーフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40本)
注文コード
27193048
品番
メ-3014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,410
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大量用途向けの超徳用タイプです。
種別
ハーフサイズ(4色ミックス)
枚数
100枚×40本入り
縦(mm)
74
商品構成
アソート
横(mm)
12.5
紙質
色特殊紙
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27193048
メ-3014
04433374
メ-3014N
タックメモ 超徳用 付箋タイプ
コクヨ
1箱(100枚×40本)
¥
2,798
税込
¥
3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です