コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
タックメモ 超徳用タイプ 蛍光付箋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40本)
注文コード
27193075
品番
メ-3313N
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
蛍光色タイプ。
大量用途向けの超徳用タイプです。
種別
レギュラーサイズ(4色ミックス)
枚数
100枚×40本入り
縦(mm)
74
商品構成
アソート
横(mm)
25
紙質
色特殊紙(蛍光色)