コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの メモ帳
カラーメモ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27193382
品番
メ-240-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥130
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
紙に色が付いているカラフルメモ。目立つので伝言メモとしても最適です。
サイズ
B7
種類
メモパッド
枚数
130
縦(mm)
125
横(mm)
88
紙質
色上質紙
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27193382
メ-240-B
41899647
メ-240-B
カラーメモ(無地)
コクヨ
1冊
¥
159
税込
¥
175
注文コードが変更になりました