コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの メモ帳
カラーメモ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27193398
品番
メ-240-P
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
紙に色が付いているカラフルメモ。目立つので伝言メモとしても最適です。
サイズ
B7
種類
メモパッド
枚数
130
縦(mm)
125
横(mm)
88
紙質
色上質紙