コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの メモ帳
メモA6無地
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27193504
品番
メ-30N
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥92
販売価格(税別)
¥
84
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
A6サイズの無地のメモです。
サイズ
A6
種類
メモパッド
エコマーク認定
認定
枚数
56
縦(mm)
150
横(mm)
106
紙質
再生材配合率/中紙:古紙パルプ70%、白色度70%程度(ISO)、上質紙(古紙パルプ配合)
罫
無地
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 049