メ-3N メモA6無地 コクヨ 27193513

メモA6無地

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27193513 品番メ-3N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥120
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

A6サイズの無地のメモです。

サイズA6 種類メモパッド エコマーク認定認定 枚数112 縦(mm)150 横(mm)106 紙質再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、上質紙(古紙パルプ配合) 無地 エコマーク認定番号18 112 049

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27193513 メ-3N 52967977 メ-3 メモ(無地) A6 112枚 コクヨ メモ(無地) A6 112枚 コクヨ 1冊 129 税込142 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする