コクヨ
コクヨの 掲示用品
コクヨの 黒板/チョーク
コクヨの 黒板消し/ラーフル
黒板ふきクリーナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27193644
品番
KS-600NS
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
吸引力は強力。
本体集じん袋付き。
消費電力320W、コード長さ2M
付属品
集じん袋(布製外袋、スポンジ状フィルター)
仕様
温度ヒューズ付き
材質
コード:PEゴム、プラグ:オレフィン系エラストマー樹脂
質量(kg)
1.9
消費電力(W)
320
電源
AC100V
コード長さ(m)
2
保証期間
1年
外寸法・幅(mm)
260
外寸法・高さ(mm)
172
外寸法・奥行(mm)
146
注意
※この商品は、壁面取り付けのできる仕様にはなっておりません。