いろいろ書ける旅ノート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27193662 品番LES-T103
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

持ち物リストやスケジュール、お土産リスト、お店のメモや観光地のスタンプを押せるページ、白地図など、旅行前から旅行後までをまとめられます。
1冊で4回分の旅行を記録することができます。
旅行中でもかさばらない、コンパクトなA5サイズです。丈夫なオレフィンカバー付きなので、旅行後に貼りたいチケットなどを挟んでおくこともできて便利です。

サイズA5 仕様オレフィンカバー付き 枚数32枚(64ページ) 紙厚(g/m2)81.4 縦(mm)210 横(mm)148 紙質中紙/上質紙 製本糸かがりとじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする