かしこくお金を貯めるノート

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27193678 品番LES-M103
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

お金に関する情報を、貯める目的・現状の把握・日々の記録・振り返りとステップごとに記入することで、お金を貯める流れを作りやすくしました。
1ヶ月・1週間に使えるお金はいくらかを知ることで使いすぎを防ぐ「使える金額の確認」、お金の使い方にメリハリを付ける「こだわりと節約のポイント」など、貯金に役立つ項目を盛り込みました。使ったお金メモは6ヶ月分記入できます。
テレビ・雑誌などで活躍中のファイナンシャルプランナー山口京子氏の監修です。

サイズA5 枚数32枚(64ページ) 紙厚(g/m2)70 縦(mm)210 横(mm)148 紙質中紙/上質紙 製本糸かがりとじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする