ルーズリーフ用チャックポケットB5

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード27193958 品番ノ-884
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

バインダーノートにセットすることができ、文房具などの小物類や配布されたプリントなどを収容するポケットとして使うことができます

サイズB5 仕様丸穴 材質オレフィン系樹脂 枚数1 穴数26穴 縦(mm)257 横(mm)194 ポケット寸法縦(mm)246 ポケット寸法横(mm)160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27193958
2019-03-20
用途:
レシート入れ

B5のバインダーに付けて使用していますが、使い易いしお値段もリーズナブルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする