コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ルーズリーフ
ルーズリーフ用チャックポケットA5
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27193967
品番
ノ-894
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
バインダーノートにセットすることができ、文房具などの小物類や配布されたプリントなどを収容するポケットとして使うことができます
サイズ
A5
仕様
丸穴
材質
オレフィン系樹脂
枚数
1
穴数
20穴
縦(mm)
210
横(mm)
161
ポケット寸法縦(mm)
198
ポケット寸法横(mm)
128