コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの リングノート
ポケットファイル B5 26穴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27193976
品番
ノ-886
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
バインダーノートにセットすることができ、配布されたプリントなどを収容するポケットとして使うことができます
サイズ
B5
仕様
丸穴
材質
R-PP
枚数
3
穴数
26
縦(mm)
267
横(mm)
195
ポケット寸法縦(mm)
257
ポケット寸法横(mm)
182