コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ルーズリーフ
ルーズリーフ中紙クリヤーポケットA5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27194168
品番
ノ-891
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
バインダーノートにセットすることができ、配布されたプリントなどを収容するポケットとして使うことができます
サイズ
A5
仕様
丸穴
材質
PP
枚数
8
穴数
20穴
縦(mm)
212
横(mm)
161
ポケット寸法縦(mm)
211
ポケット寸法横(mm)
149