ノ-F836BM 学習罫キャンパスルーズリーフ<文章罫>6.8MM B5 コクヨ 枚数100 26穴 27194247

学習罫キャンパスルーズリーフ<文章罫>6.8MM B5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード27194247 品番ノ-F836BM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「点線」。この2つをうまく活用することで、文章が読みやすく美しくなります
<文章罫>の特長/1.点線に文字を揃える事で余白ができて、文章が読みやすくなります。2.余白を活用して小さな文字を書き込むことができます。3.余白に送りがなやふりがなを書くと、バランスよく見やすい記入ができます。4.文頭がきれいにそろえられます。5.図形の頂点や表の枠線の目印になります。6.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。7.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。8.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。

仕様丸穴 サイズB5 枚数100 穴数26 縦(mm)257 横(mm)182 行数31 紙質上質紙 6.8mm罫(余白ライン入り) 紙厚(mm)75g/m2・0.10mm程度

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27194247 ノ-F836BM 75561143 ノ-F836BM 学習罫キャンパスルーズリーフ<文章罫>6.8MM B5 コクヨ 学習罫キャンパスルーズリーフ<文章罫>6.8MM B5 コクヨ 1冊 319 税込351 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする