コクヨ
コクヨの 机上整理・収納用品
コクヨの レターケース
レターケース Y型5段
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27194292
品番
LC-Y5M
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
滑らかに出し入れできる引き出し。引き出しレールはプラスチック製。
別売の仕切板を使ってA5サイズやB6サイズの書類を2列に整理することができます。
材質/本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)。
種類
5段
サイズ
A4
材質
本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)
引出し組合せ
浅型
引出し奥行(mm)
232
外寸法・幅(mm)
350
外寸法・高さ(mm)
261
外寸法・奥行(mm)
236
引出し高さ(mm)
41
引出し幅(mm)
327