レターケース G型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27194405 品番 LC-G3M
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。
材質/本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:スチロール。

材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS サイズA4 種類3段 段数3段 紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55% 引出し組合せ浅型 引出し奥行(mm)302 外寸法・幅(mm)256 外寸法・高さ(mm)169 外寸法・奥行(mm)330 引出し高さ(mm)40 引出し幅(mm)225
注意
※仕切板は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27194414
2021-08-26
用途:
会社デスク
卸売・小売業

卓上に置いても邪魔になりにくいよくあるサイズ感のものです。1/5の価格ほどで購入できるプラ製のものと交換して設置しました。安物と違ってすっきりして引き締まって見えます。多くの人にとってはどうでも良いことかもしれませんが価格差が出ますね。今回購入したこのレターケースの不満点は、ジャストA4サイズなのでA4クリアファイルが入らない(曲がる)こと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする