コクヨ
コクヨの 机上整理・収納用品
コクヨの レターケース
レターケース G型コンビ8段
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27194432
品番
LC-G608M
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。
種類
浅型6段・深型2段
サイズ
A4
材質
本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS
紙質
再生材配合率/引き出し:R-PS55%
引出し組合せ
浅型+深型
引出し奥行(mm)
302(浅型)・302(深型)
外寸法・幅(mm)
256
外寸法・高さ(mm)
399
外寸法・奥行(mm)
330
引出し高さ(mm)
31(浅型)・67(深型)
引出し幅(mm)
225(浅型)・225(深型)
注意
※仕切板は別売です。